그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 1000-2750 |
흐름 용량 | 20 GPM |
높이 | 2.375 " |
입구 / 출구 NPT | 3/4 인치 |
길이 | 8" |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
NPT 포트 | 1/2 인치 |
릴리프 밸브 범위 | 1000에서 2750 PSI로 |
타입 | 모노 블록 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 4.54 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD512CB5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ₩ 579,407 | ||
RD512CA5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ₩ 499,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.