그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 샌딩 디스크 |
연마 재 | 연강 적용을위한 독점 블렌드 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
백업 재료 | 식이섬유 |
색상 | 회색 |
디스크 직경 | 7" |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 8600 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | KR |
모델 | 연마 재 | 디스크 직경 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
71 - 047806K | 연강 적용을위한 독점 블렌드 | 4.5 " | 11,000 | ₩ 90,195 | |
71-047806주 | 알루미늄 및 비철 용도를위한 독점 혼합 | 4.5 " | 11,000 | ₩ 148,487 | |
71-057806주 | 알루미늄 및 비철 용도를위한 독점 혼합 | 5" | 10,000 | ₩ 149,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.