그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
색상 | 탄 |
길이 허용차 | +/- 0.0625 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
수분 흡수 | 0.08% |
크기 | 10 x 20 " |
온도. 범위 | -90에서 300도 |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 0.102mm |
두께 공차 | +/- 0.0002 " |
타입 | 시트 |
폭 포용력 | +/- 0.0625 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 3920690000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44205 | 은 | 10 x 20 " | 0.013mm | +/- 0.000025 " | ₩ 23,310 | ||
44210 | 호박색 | 10 x 20 " | 0.025mm | +/- 0.00005 " | ₩ 22,680 | ||
44215 | 보라색 | 10 x 20 " | 0.038mm | +/- 0.000075 " | ₩ 19,197 | ||
44220 | 빨간색 | 10 x 20 " | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ₩ 21,857 | ||
44225 | 초록색 | 10 x 20 " | 0.076mm | +/- 0.00015 " | ₩ 23,467 | ||
44230 | 탄 | 10 x 20 " | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 29,312 | ||
44235 | 파란색 | 10 x 20 " | 0.127mm | +/- 0.000025 " | ₩ 30,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.