그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 아버 |
내부 Dia. | 1.500 " |
내부 Dia. 공차 | +0.011 인치 |
자재 | 저탄소 강 |
외부 Dia. | 2.125 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.002 " |
로크웰 경도 | B84 |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
두께 | 2.362mm |
두께 공차 | +/- 0.003 " |
UPC | 698158254583 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207706060 |
원산지 | US |
모델 | 인장 강도 | 색상 | 내부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 내부 Dia. 공차 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 80,000의 PSI | - | 0.375 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.625 " | ₩ 21,612 | |
25102 | 80,000의 PSI | - | 0.375 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.625 " | ₩ 20,702 | |
25121 | 80,000의 PSI | - | 0.500 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.75 " | ₩ 18,987 | |
25122 | 80,000의 PSI | - | 0.500 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.75 " | ₩ 21,087 | |
25141 | 80,000의 PSI | - | 0.625 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1" | ₩ 22,067 | |
25142 | 80,000의 PSI | - | 0.625 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1" | ₩ 25,375 | |
25158 | 80,000의 PSI | - | 0.625 " | 2.362mm | +/- 0.003 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1" | ₩ 27,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.