플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWERS LFE480-11 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQC 29HZ32

POWERS LFE480-11 온도 조절식 혼합 밸브 3/8인치

재고 있음 있음
항목: AF8XQC 모델: LFE480-11크로스 참조: 29HZ32

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 284,217 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 조절 혼합 밸브
본체 재질무연 구리 실리콘 합금
유량4gpm
인 레트 크기3 / 8 "
입구 온도 (저온)화씨 40도 ~ 80도
입구 온도 (고온)화씨 120도 ~ 180도
입구 유형압축
최대. 압력125의 PSI
출구 크기3 / 8 "
콘센트 유형압축
전체 높이3.187 "
전체 폭3.187 "
온도. 범위화씨 80도 ~ 120도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)8.41
선박 길이 (cm)7.3
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8481400000

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기입구 유형출구 크기콘센트 유형전체 높이전체 폭가격
POWERS LFE480-00 자동 온도 조절 혼합 밸브 1/2 인치 | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "스레드 된1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "₩ 266,507
POWERS LFE480-10 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQB 29HZ31 LFE480-103 / 8 "압축3 / 8 "압축3.187 "3.187 "₩ 221,707
POWERS LFE480-50 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "빠른 연결3 / 8 "빠른 연결3 9 / 16 "4 11 / 16 "₩ 267,522
POWERS LFE480-51 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "빠른 연결3 / 8 "빠른 연결3 9 / 16 "4 11 / 16 "₩ 332,430

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWERS LFE480-11 온도 조절식 혼합 밸브 3/8인치
₩ 284,217 /단위