POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR 웨지 앵커, 아연 도금, 1 X 9인치 크기, 10Pk
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 1" |
앵커 길이 | 9" |
콘크리트에 삽입 | 4.5 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 탄소강 |
최소 삽입 | 4.5 " |
나사 길이 | 5.375 " |
스레드 크기 | 5-3/8 |
타입 | 아연 도금 |
궁극적 인 철수 (Lb.) | 13850 |
궁극 전단 (Lb.) | 21155 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 21155 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 21155 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 13850 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 13850 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 20915 |
선박 중량 (kg) | 9.29 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 7318152000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.