그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문자 라벨 |
배경색 | 노란색 |
캐릭터 | P |
문자 높이 | 1" |
문자 폭 | 9 / 16 " |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
범례 색상 | 검정 |
카드 당 마커 | 10 |
자재 | 비닐 |
카드 수 | 1 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 폭 | 7 / 8 " |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 0.05 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.