항목 | 집진기 |
암페어 AC | 15 |
dBA의 | 75 ~ 90 |
깊이 | 46 " |
높이 | 28 " |
호스 직경 | 8" |
HP | 3 |
임펠러 직경 | 14 입력 |
최대. 흐름 | 1754 CFM |
작동 속도 범위 (FPM) | 5200 |
전반적인 깊이 | 61 " |
전체 높이 | 94 " |
전체 폭 | 30 " |
상 | 3 |
정압 범위 (In.) | 11.31 |
전압 | 230/460 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.