항목 | 집진기 |
암페어 AC | 15 ~ 7.5 |
코드 길이 | 6ft. |
dBA의 | 79 ~ 90 |
깊이 | 30 |
높이 | 30 |
호스 직경 | 6 |
HP | 1.75 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 12 |
최대. 흐름 | 1064 |
맥스. 호스 길이 | 5.83 |
작동 속도 범위 (FPM) | 5374 |
전반적인 깊이 | 30 |
전체 높이 | 30 |
전체 폭 | 23 |
상 | 1 |
정압 범위 (In.) | 11.31 |
타입 | 깡통 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 74.25 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.