터보콘
Powermatic 집진기는 공기를 효율적으로 정화하는 TurboCone 기술을 갖추고 있습니다. 이 기술은 장치의 칩 분리를 개선하여 필터 막힘을 방지합니다. 또한 수집가 가방의 포장 효율성을 높입니다.
Powermatic은 1921년부터 목공 산업을 위한 고품질의 신뢰할 수 있고 내구성 있는 전동 공구 및 기계를 생산해 왔습니다. 상세 보기
목재 작업물을 절단하는 동안 먼지나 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 모터가 특징인 수직 띠톱입니다. 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있는 주철/강철 구조가 특징입니다. 1.5 및 3 HP 변형으로 사용 가능
진동을 제거하기 위한 일체형 용접 강철 프레임과 부드러운 캐리지 글라이드를 위한 가이드 롤러 어셈블리가 있는 광택 스테인레스 스틸 가이드 튜브를 갖춘 수직 패널 톱입니다. 목재, 플라스틱 및 금속 시트를 찢는 데 이상적입니다.
가구 제작 및 캐비넷 작업에서 목재 작업물을 절단 및 성형하도록 설계된 셰이퍼 및 테이블 톱이 포함됩니다. 최대 작업 현장 이동성을 위한 통합 캐스터 기능
목재 작업물의 미세한 마감 처리에 적합한 디스크 샌더입니다. 깨끗한 벨트 및 디스크 작업을 위한 통합 이중 먼지 포트와 윤곽 샌딩 작업을 위한 탈착식 상단 가드가 특징입니다. 주철 구조로 작업 현장에서 높은 내구성 제공
목재 보드에 맞대기 조인트를 평평하게 만들고 만들기에 적합한 조정 가능한 랙 및 피니언 주철 펜스 장착
목재 대패에서 정확하고 평평한 표면을 생성하기 위해 나선형 커터 헤드로 설계된 전기 대패입니다. 추가 지지력과 충격 하중 흡수를 위해 견고한 주철 베이스가 특징입니다. 3~15HP 범위의 마력으로 제공되는 변형
목재 공작물에 구멍을 뚫는 데 사용되는 장붓구멍; 목재, 가구 제작 및 목공 분야에 이상적입니다. 치즐과 도구를 보관할 수 있는 밀폐형 강철 캐비닛과 테이블 상단 조정을 위한 핸드휠 제어 장치, 비트 교환 작업을 더 쉽게 하기 위한 힌지 척 도어가 특징입니다.
Powermatic의 광범위한 카탈로그에는 CNC 기계, 선반, 테이블 톱, 띠톱, 조인트, 플레이너, 드릴 프레스, 장붓구멍, 먼지 수집 및 공기 여과 도구, 샌더 및 셰이퍼가 포함됩니다. 브랜드의 테이블 톱 높은 안정성을 위한 일체형 주철 상자 트러니언이 특징입니다. 정확한 절단과 안전성 향상을 위해 Accu-Fence 시스템을 통합합니다. 이 톱에는 번거로움 없이 쐐기 칼을 교체할 수 있는 퀵 릴리스 쐐기 칼 레버와 빠른 날 교체를 위한 푸시 버튼 아버 잠금 장치가 있습니다. 파워매틱 수직 띠톱 곡선 및 불규칙한 모양을 절단하고 나무 공작물을 더 얇은 슬래브로 찢거나 다시 톱질하는 데 이상적입니다. 이 톱은 정밀하게 균형 잡힌 주철 휠로 부드러운 날 움직임과 무거운 작업물을 수용하면서 최대 강성을 위한 견고한 테이블을 갖추고 있습니다.
Powermatic 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Jet Tools, Makita 및 Palmgren 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 브랜드의 테이블 톱, 조인터 또는 대패를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
Powermatic 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Powermatic 집진기는 공기를 효율적으로 정화하는 TurboCone 기술을 갖추고 있습니다. 이 기술은 장치의 칩 분리를 개선하여 필터 막힘을 방지합니다. 또한 수집가 가방의 포장 효율성을 높입니다.
Powermatic은 왼쪽 기울기 및 오른쪽 기울기 옵션 모두에서 테이블 톱을 제공합니다.
Powermatic은 나선형 및 직선 나이프 커터 헤드 옵션이 있는 6, 8 및 12인치 모델을 포함하여 여러 유형의 조인터를 제공합니다.
Powermatic은 전자 및 벨트 구동 속도 제어 변형의 드릴 프레스를 제공합니다.