APOLLO VALVES 86B-400 시리즈 3피스 풀 포트 맞대기 용접 볼 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 86B404041566 | ₩ 1,133,832 | |
A | 86B40524 | ₩ 993,664 | |
A | 86B40804 | ₩ 3,114,328 | |
A | 86B40801 | ₩ 2,857,820 | |
A | 86B4052466 | ₩ 1,022,448 | |
A | 86B4050466 | ₩ 1,255,856 | |
A | 86B40549 | ₩ 966,000 | |
A | 86B4081566 | ₩ 3,095,624 | |
A | 86B40501 | ₩ 966,000 | |
A | 86B408041566 | ₩ 3,357,032 | |
A | 86B40824 | ₩ 2,800,644 | |
A | 86B40504 | ₩ 1,210,412 | |
A | 86B4030466 | ₩ 775,376 | |
A | 86B40857 | ₩ 1,857,996 | |
A | 86B40324 | ₩ 595,252 | |
A | 86B40304 | ₩ 750,764 | |
A | 86B40301 | ₩ 575,680 | |
A | 86B40404 | ₩ 993,076 | |
A | 86B40349 | ₩ 575,680 | |
A | 86B40566 | ₩ 984,004 | |
A | 86B405041566 | ₩ 1,423,072 | |
A | 86B4051566 | ₩ 1,161,608 |
86B-400 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
Apollo 86B-400 시리즈 맞대기 용접 볼 밸브는 석유 및 가스, 화학, 석유화학 산업의 파이프라인에서 안전하고 효율적인 연결에 이상적입니다. 맞대기 용접 설계는 까다로운 압력과 부식성 물질을 처리할 때 신뢰성 있고 누출 없는 접합을 보장합니다. 압력 강하를 최소화하고 원활한 유체 통로를 촉진하기 위한 풀 포트 설계가 특징입니다. 이 용접 볼 밸브에는 견고성과 부식 방지를 위해 스테인레스 스틸 트림과 하드웨어가 통합되어 있습니다. 최적의 씰 무결성과 흐름 제어를 유지하기 위해 압력 균형이 잡힌 견고한 볼 구조가 특징입니다. 이 밸브에는 압축 제어식 나선형 개스킷이 장착되어 있어 확실한 밀봉을 보장하고 누출 위험을 최소화합니다. 안전과 안정성을 위해 파열 방지 일체형 하단 입구 스템이 있어 스템 변위를 방지합니다. 정적으로 접지된 볼, 스템 및 본체 설계는 정전기 방전 가능성을 최소화하여 작동 안전성을 향상시킵니다. 이 밸브에는 안전한 개방 및 폐쇄 위치를 활성화하여 제어 및 보안을 강화하는 5211위치 잠금 메커니즘이 있습니다. 조정 가능한 다중 조각 PTFE V 스타일 패킹과 통합되어 효과적인 밀봉을 제공하고 유지 관리 필요성을 줄입니다. 이 밸브는 완전히 가공된 ISO 29 장착을 허용하여 대형 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 중앙 섹션과 엔드 캡에 주조 보스가 있습니다. 이 제품은 최대 XNUMX인치의 수은(Hg) 진공을 견딜 수 있도록 진공 서비스 조건에서 효율적으로 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 및 슬리브 박스
- 압축기 밸브
- 음성 데이터 커넥터
- 티 컵 파이프 캐리어
- 콜리와사스
- 연마 밴드 및 롤
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 특수연마재
- 솔레노이드
- ABILITY ONE 나무 걸레 손잡이
- MORSE DRUM 플라스틱 드럼 롤러 옵션
- WALTER TOOLS 그루 빙 인서트
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 Hd 조정 가능. 5/8 인치 Tweco
- JACKSON SAFETY 용접 헬멧
- VERMONT GAGE Car X Go 뒤집을 수 있는 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P445X 카운터 싱크 플러그 포함 클린아웃 티, 허브 x 허브
- KERN AND SOHN DE-D/A 시리즈 플랫폼 저울
- BALDOR / DODGE GT, 상단 각도 테이크업 그립 타이트 어댑터 볼 베어링