항목 | 합동 |
A | 6.5 |
건설 | 주철 / 금속 |
절삭 깊이 | 3/4 인치 |
머리 | 나선형의 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
무부하 RPM | 5000 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 84 " |
전체 폭 | 28 " |
틸팅 각 | 0 ~ 90R, 0 ~ 45L |
도구 무게 | 762 파운드 |
선박 중량 (kg) | 365.4 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 227.33 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8465920042 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
1791307 | ₩ 19,263,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.