그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 안전 등 |
지름 | 4.25 " |
분당 깜박임 | 변하기 쉬운 |
높이 | 1.25 " |
LED 색상 | 빨간색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 128,000 밀리 칸델라 |
LED 개수 | 16 |
수명 | 최대 150 시간 |
전원 | (1) CR123 배터리 |
쉘 색상 | 주황색 |
쉘 재질 | 폴리머 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | LED 색상 | 광 출력 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP6O-AY | 호박색 | 80,000 밀리 칸델라 | 노란색 | ₩ 951,686 | ||
SP6O-AO | 호박색 | 80,000 밀리 칸델라 | 주황색 | ₩ 951,686 | ||
SP8O-RA-Y | 적색 / 황색 | 80,000 ~ 128,000 밀리 칸델라 | 노란색 | ₩ 1,252,368 | ||
SP8O-RA-O | 적색 / 황색 | 80,000 ~ 128,000 밀리 칸델라 | 주황색 | ₩ 1,252,368 | ||
SP8O-RY | 빨간색 | 128,000 밀리 칸델라 | 노란색 | ₩ 1,252,368 | ||
SP8O-AY | 호박색 | 80,000 밀리 칸델라 | 노란색 | ₩ 1,252,368 | ||
SP8O-AO | 호박색 | 80,000 밀리 칸델라 | 주황색 | ₩ 1,252,368 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.