그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헬리컬 인서트 |
드릴 크기 | 2.6mm |
자유로운 코일 Dia. | 3.70mm |
길이 | 2.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | C43-C50 |
크기 | M2.5 X 0.45 |
탭 크기 | M2.5 X 0.45 |
인장 강도 | 200,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
타입 | 무료 실행 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.