와이어 스레드 나사 인서트로 볼트 보호
와이어 나사 나사 인서트는 오스테나이트 크롬-니켈 강으로 만들어집니다. 그들은 내구성이 강한 내마모성 나사산을 제공합니다. 유연한 특성은 균일한 하중, 장력 분포 및 완벽한 나사산 피치 각도를 제공합니다.
Powercoil은 Bordo International의 일부이며 나사산 인서트의 선도적인 공급업체입니다. Powercoil의 나사산 수리 키트는 설치 도구, 드릴 비트, 탭 도구, 나사산 인서트 및 탱 브레이크 도구로 구성됩니다. 이 브랜드는 벗겨진 볼트 또는 나사산을 수리하거나 보강하는 데 적합한 다양한 나선형 나사산 수리 인서트를 제공합니다. 상세 보기
벗겨진 나사산을 수리하고 드릴 구멍에 새 나사산 삽입물을 설치하도록 설계된 스테인리스 강 나사산 삽입 키트입니다. 나사산 설치 도구, 고속 강철 STI 탭 및 다중 인서트가 포함되어 있으며 미터법 / UNC / UNF / NPT 나사산과 호환됩니다.
인서트의 직경을 압축하여 탭 홀에 쉽게 설치할 수 있도록 설계된 내구성이 뛰어난 프리와인더입니다. 인서트를 체결하고 안내하는 나사형 맨드릴이 특징이며 자유 실행 및 나사 잠금 인서트 모두와 함께 사용할 수 있습니다. 개별 맨드릴도 사용 가능
벗겨진 볼트나 나사산을 수리하거나 강화하여 훨씬 더 높은 토크를 받는 데 적합한 다양한 탱글하고 탱글한 나사산 수리 인서트. 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 다양한 크기와 자유 코일 직경으로 제공됩니다.
Powercoil 카탈로그에는 나선형 나사산 인서트 키트, 나선형 나사산 수리 인서트 및 나선형 나사산 삽입 도구가 포함되어 있습니다. 다음을 포함한 스레드 삽입 도구 맨드릴 과 프리와인더, UNC, UNF, 미터법 미세 및 미터법 거친 스레딩 유형으로 제공됩니다. 내구성이 뛰어난 프리와인더는 탭 구멍에 쉽게 설치할 수 있도록 인서트의 직경을 압축합니다. 이 브랜드는 또한 인서트를 연결하고 안내하는 나사형 맨드릴을 제공하며 자유 실행 및 나사 잠금 인서트와 함께 사용할 수 있습니다. Powercoil의 스테인리스 스틸 스레드 인서트 키트는 벗겨진 스레드를 수리하고 드릴 구멍에 새 스레드 인서트를 설치합니다.
Powercoil 제품의 파트 번호은 일반적으로 동등한 Chrislynn 및 Recoil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 나사산 인서트를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
Powercoil 인서트는 크기가 작고 여러 조각으로 제공됩니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배로 배송됩니다.
와이어 나사 나사 인서트는 오스테나이트 크롬-니켈 강으로 만들어집니다. 그들은 내구성이 강한 내마모성 나사산을 제공합니다. 유연한 특성은 균일한 하중, 장력 분포 및 완벽한 나사산 피치 각도를 제공합니다.
Powercoil 나사산 인서트는 섭씨 425도의 최고 온도를 처리할 수 있습니다.
Powercoil은 드릴 비트가 있거나 없는 이러한 자유 실행 나선형 나사산 키트를 제공합니다.