플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWER FIRST 5WHJ0 링 단자 빨간색 납땜 22-16 Awg - 25개 팩 | AE7ATT

POWER FIRST 5WHJ0 링 단자 빨간색 납땜 22-16 Awg - 25개 팩

재고 있음 있음
항목: AE7ATT 모델: 5WHJ0

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,932 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목링 터미널
컬러 코드빨간색
연결 재료구리
연결 유형주름
절연 색상빨간색
절연 타입열수축
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이1.122 "
솔기납땜
스터드 크기#8
터미널 연결주름
터미널 유형ㅁㄴㅇㄹ
와이어 범위22 ~ 16AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8536904000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델터미널 유형컬러 코드절연 타입최대 온도맥스. 전압전체 길이솔기스터드 크기패키지 수량가격
POWER FIRST 24C823 플랜지 스페이드 22-16 Awg # 4-100 개 팩 | AB7VKY 24C823--비 절연300도 F6000.49 "납땜#4100₩ 73,727
POWER FIRST 24C827 플랜지 스페이드 22-16 Awg 0.55 인치-100 개 팩 | AB7VKZ 24C827--비 절연300도 F6000.85 "납땜1 / 4 "100₩ 109,690
POWER FIRST 24C828 플랜지 스페이드 22-16 Awg 0.55 인치-100 개 팩 | AB7VLA 24C828--비 절연300도 F6000.86 "납땜5 / 16 "100₩ 15,680
POWER FIRST 24C829 플랜지 스페이드 22-16 Awg 0.77 인치-100 개 팩 | AB7VLB 24C829--비 절연300도 F6001"납땜3 / 8 "100₩ 70,980
POWER FIRST 24C830 링 터미널 22-16 Awg 1/2 인치-100 개 팩 | AB7VLC 24C830--비 절연300도 F6001.2 "납땜1 / 2 "100₩ 153,195
POWER FIRST 24C920 링 터미널 5/16 인치 22-16 Awg-100 개 팩 | AB7VPJ 24C920이중 압착 절연빨간색비닐221도 F600V0.71 "맞댄#4100₩ 73,937
POWER FIRST 24C924 링 터미널 22-16 Awg 1/4 인치-100 개 팩 | AB7VPL 24C924이중 압착 절연빨간색비닐221도 F600V1.07 "맞댄1 / 4 "100₩ 102,952

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER FIRST 5WHJ0 링 단자 빨간색 납땜 22-16 Awg - 25개 팩
₩ 47,932 /팩