항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.177 " |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 75C |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.398 " |
솔기 | 맞댄 |
와이어 범위 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.