플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWER FIRST 5WHF8 포크 터미널 노란색 12 ~ 10 Awg-50 개 팩 | AE7ARW

POWER FIRST 5WHF8 포크 터미널 노란색 12 ~ 10 Awg - 50개 팩

재고 있음 있음
항목: AE7ARW 모델: 5WHF8

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 19,057 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목포크 터미널
컬러 코드노란색
연결 재료구리
연결 유형7월
절연 색상노란색
절연 타입비닐
최대 온도167도 F
맥스. 전압600V
전체 길이1.047 "
솔기맞댄
스터드 크기#8
터미널 유형블록
와이어 범위12 ~ 10AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8536904000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드연결 유형최대 온도전체 길이스터드 크기터미널 유형와이어 범위패키지 수량가격
POWER FIRST 24C913 포크 터미널 1/4 인치 레드-100 개 팩 | AB7VPD 24C913빨간색주름221도 F1.0831/4이중 압착 절연22 ~ 16AWG100₩ 123,025
POWER FIRST 24C931 포크 터미널 1/4 인치 블루-100 개 팩 | AB7VPT 24C931파란색주름221도 F1.0831/4이중 압착 절연16 ~ 14AWG100₩ 120,137
POWER FIRST 24C949 포크 터미널 1/4 인치 옐로우-50 개들이 팩 | AB7VQG 24C949노란색주름221도 F1.261/4이중 압착 절연12 ~ 10AWG50₩ 109,060
POWER FIRST 4FRD2 포크 터미널 빨간색 22 ~ 16 Awg-100 개 팩 | AD7NYK 4FRD2빨간색7월167도 F0.953 "#10블록22 ~ 16AWG100₩ 35,892
POWER FIRST 4FRD3 포크 터미널 빨간색 22 ~ 16 Awg-100 개 팩 | AD7NYL 4FRD3빨간색주름167도 F0.866 "#6잠금22 ~ 16AWG100₩ 52,500
POWER FIRST 4FRD4 포크 터미널 빨간색 22 ~ 16 Awg-100 개 팩 | AD7NYM 4FRD4빨간색주름167도 F0.866 "#10잠금22 ~ 16AWG100₩ 56,525
POWER FIRST 4FRD5 포크 터미널 블루 16 ~ 14 Awg-100 개 팩 | AD7NYN 4FRD5파란색주름167도 F0.886 "#6잠금16 ~ 14AWG100₩ 60,025

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER FIRST 5WHF8 포크 터미널 노란색 12 ~ 10 Awg - 50개 팩
₩ 19,057 /팩