POWER FIRST 비닐 포크 터미널
필터
연결 재료 : 구리 , 절연 유형: 비닐 , 최대. 전압 : 600V , 이음매: 맞댄
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 연결 유형 | 최대 온도 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WHF7 | 파란색 | 7월 | 167도 F | 0.866 " | #10 | 블록 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 31,500 | |
B | 4FRD6 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.886 " | #10 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 65,100 | |
C | 4FRH4 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 65,275 | |
D | 4FRJ4 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.925 " | #10 | 플랜지 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 10,237 | |
E | 5WHE8 | 파란색 | - | 167도 F | 0.866 " | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 39,550 | |
F | 5WHD6 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #8 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 65,100 | |
G | 4FRD5 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.886 " | #6 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 60,025 | |
H | 24C931 | 파란색 | 주름 | 221도 F | 1.083 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 120,137 | |
C | 5WHE7 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #6 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 64,750 | |
I | 5WHF6 | 파란색 | 7월 | 167도 F | 0.866 " | #8 | 블록 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 65,275 | |
J | 4FRH3 | 파란색 | 7월 | 221도 F | 0.807 " | #6 | 블록 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 38,535 | |
K | 5WHE6 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 27,282 | |
L | 4FRH2 | 빨간색 | 7월 | 221도 F | 0.795 " | #6 | 블록 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 34,212 | |
M | 4FRD4 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #10 | 잠금 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 56,350 | |
N | 5WHE5 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 58,450 | |
O | 5UGL1 | 빨간색 | 주름 | 221도 F | 0.768 " | #6 | 플랜지 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 77,875 | |
P | 5WHE4 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #6 | ㅁㄴㅇㄹ | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 56,350 | |
Q | 5UGL2 | 빨간색 | 주름 | 221도 F | 0.984 " | #10 | 플랜지 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 80,500 | |
R | 5WHF5 | 빨간색 | 7월 | 167도 F | 0.874 " | #8 | 블록 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 30,082 | |
S | 4FRD2 | 빨간색 | 7월 | 167도 F | 0.953 " | #10 | 블록 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 35,892 | |
T | 4FRD3 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #6 | 잠금 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 52,500 | |
U | 24C913 | 빨간색 | 주름 | 221도 F | 1.083 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 123,025 | |
V | 5WHD5 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #8 | 잠금 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 56,350 | |
W | 4FRD7 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 0.992 " | #10 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 57,750 | |
X | 5WHF9 | 노란색 | 7월 | 167도 F | 1.047 " | #10 | 블록 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 53,025 | |
Y | 5WHE9 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 1.004 " | #8 | ㅁㄴㅇㄹ | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 56,525 | |
Z | 5WHD7 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 0.992 " | #8 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 57,750 | |
A1 | 4FRL1 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 1.004 " | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 56,069 | |
B1 | 24C949 | 노란색 | 주름 | 221도 F | 1.26 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 109,060 | |
X | 5WHF8 | 노란색 | 7월 | 167도 F | 1.047 " | #8 | 블록 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 19,057 | |
C1 | 5UGN9 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 1.004 " | #6 | ㅁㄴㅇㄹ | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 54,600 | |
D1 | 5UGN8 | 노란색 | 주름 | 221도 F | 0.992 " | #6 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 52,412 | |
E1 | 4FRD8 | 노란색 | 주름 | 167도 F | 0.992 " | 1 / 4 " | 잠금 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 79,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토트
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 납땜 키트
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- 튜브피팅
- 유압 호스
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 토질 테스터
- 파이프 스레딩 장비
- PROTO 스플라인, 조합, 미끄럼 방지 SAE 래칫 조합 렌치
- WESCO 헤비 듀티 핸드 트럭
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 40a Powermax
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 1144
- DYNAQUIP CONTROLS EVA 시리즈 3 PC 브론즈 볼 밸브
- EDWARDS SIGNALING XNUMX차 변압기
- MORSE DRUM 2-5154 시리즈 이중 고정 드럼 롤러
- VESTIL SBM 시리즈 조절식 스프레더 빔
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리