그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 빨간색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 167도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.866 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 연결 유형 | 최대 온도 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C913 | 빨간색 | 주름 | 221도 F | 1.083 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 123,025 | ||
24C931 | 파란색 | 주름 | 221도 F | 1.083 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 120,137 | ||
24C949 | 노란색 | 주름 | 221도 F | 1.26 | 1/4 | 이중 압착 절연 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 109,060 | ||
4FRD2 | 빨간색 | 7월 | 167도 F | 0.953 " | #10 | 블록 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 35,892 | ||
4FRD3 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #6 | 잠금 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 52,500 | ||
4FRD4 | 빨간색 | 주름 | 167도 F | 0.866 " | #10 | 잠금 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 56,525 | ||
4FRD5 | 파란색 | 주름 | 167도 F | 0.886 " | #6 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 60,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.