그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.63 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 유형 | 잠금 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 연결 유형 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C805 | 16 ~ 14AWG | 주름 | 300도 F | 600 | 0.866 | 납땜 | 1/4 | 비 절연 | 100 | ₩ 120,540 | ||
24C874 | 22 ~ 16AWG | 주름 | 300도 F | 600 | 0.866 | 납땜 | 1/4 | 비 절연 | 100 | ₩ 93,450 | ||
4FRF7 | 22 ~ 16AWG | 7월 | 257도 F | 600V | 0.795 " | 납땜 | #6 | 블록 | 100 | ₩ 35,087 | ||
4FRF9 | 16 ~ 14AWG | 7월 | 257도 F | 600V | 0.63 " | 맞댄 | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 100 | ₩ 31,692 | ||
4FRG1 | 12 ~ 10AWG | 7월 | 257도 F | 600V | 0.72 " | 맞댄 | #10 | ㅁㄴㅇㄹ | 50 | ₩ 18,742 | ||
5UGK6 | 22 ~ 16AWG | 주름 | 302도 F | 600V | 0.63 " | 납땜 | #10 | 블록 | 100 | ₩ 35,017 | ||
5UGP0 | 12 ~ 10AWG | 주름 | 302도 F | 600V | 0.728 " | 맞댄 | #6 | ㅁㄴㅇㄹ | 50 | ₩ 4,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.