그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 스트립 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 6ft. |
게이지 / 도체 | 12/3 |
높이 | 3 51 / 64 " |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 19 " |
맥스. 암페어 | 20 |
장착 스타일 | 고문 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | L5-20피 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-20R |
아울렛 수 | 6 |
변압기 콘센트 수 | 0 |
출구 중심 거리 | 1 1 / 2 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | NEMA L5-20P |
전원 표시 등 | 가능 |
리셉터클 유형 | NEMA 5-20R |
전압 | 125 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.42 |
선박 높이 (cm) | 9.8 |
선박 길이 (cm) | 51.3 |
선박 폭 (cm) | 19.5 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | A | 색상 | 장착 스타일 | NEC 코드 지정 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BP99 | 15 | - | 검정 | 고문 | SJT | 5-15P | 5-15R | 8 | ₩ 165,917 | ||
2MV42 | 15 | - | 검정 | 고문 | SJT | 5-15P | 5-15R | 6 | ₩ 114,800 | ||
52NY30 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 106,032 | ||
52NY31 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 158,760 | ||
53XH89 | - | 15.0 | 백 | 열쇠 구멍 | SJTW | - | 5-15R | - | ₩ 91,612 | ||
53XH87 | - | 15.0 | 회색 | 열쇠 구멍 | SJTW | - | 5-15R | - | ₩ 73,167 | ||
52NY32 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 118,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.