그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 스트립 |
A | 15.0 |
색상 | 백 |
지휘자 | 14/3 |
코드 길이 | 6ft. |
높이 | 12 " |
주택 자재 | 금속 |
길이 | 1.75 " |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
출구 중심 거리 | 1-1 / 8 " |
전원 표시 등 | 아니 |
전압 | 120 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | A | 색상 | 장착 스타일 | NEC 코드 지정 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BP99 | 15 | - | 검정 | 고문 | SJT | 5-15P | 5-15R | 8 | ₩ 165,917 | ||
2MV42 | 15 | - | 검정 | 고문 | SJT | 5-15P | 5-15R | 6 | ₩ 114,800 | ||
2MV43 | 20 | - | 검정 | 고문 | SJT | L5-20피 | 5-20R | 6 | ₩ 66,167 | ||
52NY30 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 106,032 | ||
52NY31 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 149,800 | ||
53XH87 | - | 15.0 | 회색 | 열쇠 구멍 | SJTW | - | 5-15R | - | ₩ 67,795 | ||
52NY32 | - | 15.0 | 회색 | 클립 | - | - | 5-15R | - | ₩ 107,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.