그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 8 " |
앵커 길이 | 3" |
앵커 재료 | 스테인리스 강 |
콘크리트에 삽입 | 1-1 / 2 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
학년 | 316 |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 작업 두께 | 1.125 |
최소 삽입 | 1.5 " |
나사 길이 | 1 3 / 4 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 완전 스레드 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 2620 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 2240 |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 7318152091 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.