그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 커플 링 스프로킷 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
보어 유형 | Fixed |
100RPM에서 HP 등급 | 0.90 |
키 웨이 | 0.1875 x 0.09375 |
자재 | 강철 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.0050 |
외부 Dia. | 3" |
피치 | 40 |
고정 나사 | 가능 |
온도. 범위 | -25도-150도 |
폭 | 0.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8483901010 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 보어 유형 | 부싱 필요 | 키 웨이 | 외부 Dia. | 피치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4016X 1 1/4 | 1-1 / 4 " | Fixed | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ₩ 60,690 | |
C4016X1 | 1" | Fixed | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ₩ 60,690 | |
C4016X1 1/8 | 1-1 / 8 " | Fixed | - | 0.250 x 0.125 | 3" | 40 | 0.88 " | ₩ 60,690 | |
C4016X3 / 4 | 3 / 4 " | Fixed | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ₩ 60,690 | |
C4016X7 / 8 | 7 / 8 " | Fixed | - | 0.1875 x 0.09375 | 3" | 40 | 0.88 " | ₩ 60,690 | |
C5016XH | 1/2 - 1-1/2" | 부시 | QT 또는 H | - | 4.125 " | 50 | 1.62 " | ₩ 119,647 | |
C6020XB | 1/2 - 2-7/16" | 부시 | B | - | 5.5 " | 60 | 2.062 " | ₩ 192,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.