POWER DRIVE 72HQ100 기어벨트 풀리 H 72 홈 | AE8XXE 6GEL9

POWER DRIVE 72HQ100 기어벨트 풀리 H 72 홈

재고 있음 있음
항목: AE8XXE 모델: 72HQ100크로스 참조: 6GEL9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 385,735 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기어 벨트 풀리
보어 유형부시
부싱 필요Q1
건설Web
자재강철
그루브 수72
외부 Dia.289.68699999999995mm
피치12.7 mm
피치 Dia.291.05859999999996mm
타입동기식 드라이브 H
31.75mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 6.62
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)30.23
선박 폭 (cm)30.23
HS 코드8483509040
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델그루브 수보어 직경.보어 유형외부 Dia.피치피치 Dia.타입가격
POWER DRIVE 10XLB037-6FA 기어벨트 풀리 Xl 10 홈 | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mm플레인 보어97.0280mm5.08 mm16.1798mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 25,130
POWER DRIVE 11XLB037-6FA 기어벨트 풀리 Xl 11 홈 | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mm플레인 보어116.4336mm5.08 mm17.7800mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 26,180
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Gearbelt Pulley Xl 12 홈 | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mm플레인 보어15.6718mm5.08 mm19.4056mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 28,577
POWER DRIVE 14XLB037-6FA 기어벨트 풀리 Xl 14 홈 | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mm플레인 보어17.2720mm5.08 mm22.6314mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 32,707
POWER DRIVE 15XLB037-6FA 기어벨트 풀리 Xl 15 홈 | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mm플레인 보어18.8976mm5.08 mm24.2570mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 33,915
POWER DRIVE 16XLB037-6FA 기어 벨트 풀리 Xl 16 홈 | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mm플레인 보어22.1234mm5.08 mm25.8826mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 35,910
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Gearbelt Pulley Xl 18 홈 | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mm플레인 보어23.7490mm5.08 mm29.1084mm동기식 드라이브 XL14.2875mm₩ 40,302

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER DRIVE 72HQ100 기어벨트 풀리 H 72 홈
₩ 385,735 /단위