그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 벨트 풀리 |
보어 직경. | 6.35mm |
보어 유형 | 플레인 보어 |
건설 | 고체 |
플랜지 Dia. | 44.45mm |
키 웨이 | 아니 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 5/8 |
맥스. 구경 | 17.4625 mm |
그루브 수 | 24 |
외부 Dia. | 33.4518mm |
피치 | 5.08 mm |
피치 Dia. | 38.8112mm |
고정 나사 | 가능 |
타입 | 동기식 드라이브 XL |
폭 | 14.2875mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | CN |
모델 | 그루브 수 | 보어 직경. | 보어 유형 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XLB037-6FA | 10 | 4.7625mm | 플레인 보어 | 97.0280mm | 5.08 mm | 16.1798mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 27,562 | |
11XLB037-6FA | 11 | 4.7625mm | 플레인 보어 | 116.4336mm | 5.08 mm | 17.7800mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 28,700 | |
12XLB037-6FA | 12 | 4.7625mm | 플레인 보어 | 15.6718mm | 5.08 mm | 19.4056mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 31,325 | |
14XLB037-6FA | 14 | 6.35mm | 플레인 보어 | 17.2720mm | 5.08 mm | 22.6314mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 35,875 | |
15XLB037-6FA | 15 | 6.35mm | 플레인 보어 | 18.8976mm | 5.08 mm | 24.2570mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 37,187 | |
16XLB037-6FA | 16 | 6.35mm | 플레인 보어 | 22.1234mm | 5.08 mm | 25.8826mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 39,375 | |
18XLB037-6FA | 18 | 6.35mm | 플레인 보어 | 23.7490mm | 5.08 mm | 29.1084mm | 동기식 드라이브 XL | 14.2875mm | ₩ 44,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.