항목 | 유연한 볼라드 |
색상 | 은 |
건설 | 아연 도금 강판 |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 아연 도금 강판 |
마운팅 플레이트 치수 | 9 x 9 " |
순 무게 | 29의 파운드 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 7-11 / 32 " |
전체 높이 | 72 " |
타입 | 아스팔트 표면 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.