POST GUARD
2002년부터 미시간주 Farmington Hills에 본사를 둔 Post Guard는 설치가 쉽고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 최고 품질의 매력적인 재산 보호 및 교통 안전 제품을 제공해 왔습니다. Post Guard는 운송, 제조, 도로 안전 및 조선소 산업을 위한 완벽한 안전 및 보호 솔루션 라인을 제공합니다. 상세 보기
필터
작업공구
안전
보안
선박/차량정비용품
포스트 가드 정보
Post Guard는 재산 보호, 교통 통제 제품 등의 전체 라인을 제공합니다. 광범위한 카탈로그에는 클리어런스 바, 볼라드 및 볼라드 덮개, 교통 진정 범프 및 험프 및 주차 연석이 포함됩니다. 브랜드의 오버헤드 클리어런스 바 차량 및 자재 취급 장비가 세차장, 창고 및 주차장의 돌출부에 부딪히는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 막대는 멀리서도 주의를 끌 수 있도록 높은 충격 강도와 밝은 노란색을 제공하는 경량 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 포스트 가드 아스팔트 표면 유연한 볼라드 주차장, 산업시설, 상가, 보행로 등에 사용됩니다. 차량의 우발적 충돌을 방지하고 보행자 구역에서도 안전을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Post Guard 파트 번호은 종종 다양한 Vestil, Eagle 및 Petersen 제조 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Post Guard 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Post Guard 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
하이트가드
브랜드의 하이트 가드는 차량이나 장비가 머리 위 장애물과 충돌하는 것을 방지합니다. 그들은 구운 에나멜 또는 가공된 알루미늄 마감 처리된 두 조각의 무거운 알루미늄 디자인을 가지고 있으며 bl로 제공됩니다....더 읽기
포스트 가드 코너 센트리
포스트 가드 코너 보초는 차량 또는 기타 장비와의 우발적 충돌로 인한 손상으로부터 건물 모서리, 기둥 및 기타 구조 요소를 보호하는 데 사용됩니다. 디즈 코너 센트리...더 읽기
포스트 가드 FlexBollard
Post Guard FlexBollard는 아연 도금 강철 기둥과 내구성이 뛰어난 스프링을 사용하여 어떤 각도에서든 충격을 가해도 유연성을 제공합니다. 변형을 방지하기 위해 스프링이 장착되어 있습니다. 이러한 FlexBollard c...더 읽기
자주하는 질문
포스트 가드 볼라드는 어떻게 설치됩니까?
포스트 가드 볼라드는 코어 드릴링, 표면 장착 및 탈착식 장착을 포함한 다양한 방법을 사용하여 설치할 수 있습니다.
브랜드의 Easy Rider 스피드 범프는 무엇입니까?
이 Easy Rider 속도 범프는 도로에서 차량 속도를 늦추도록 설계된 교통 진정 장치입니다. 그들은 더 낮고 더 넓게 설계되어 차량이 더 낮은 속도에서 더 원활하게 통과할 수 있도록 합니다. 이러한 범프는 내구성이 있으며 접착제 또는 기계식 패스너를 사용하여 도로에 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 볼라드 덮개는 강철 볼라드를 손상으로부터 어떻게 보호합니까?
포스트 가드 볼라드 커버는 풍화, 부식 및 기타 손상으로부터 보호하기 위해 강철 볼라드 위에 맞는 보호 슬리브입니다.
더 알아보기
- 스위치
- 다이어프램 펌프
- 플러그 및 콘센트
- 바닥
- 오토 바디 도구
- 실험실 보관
- 에어 브레이크 튜브
- 보일러 제어
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 토양 오거 액세서리
- REIKU 도관 튜브 커넥터
- DYNALON 폴리 카보네이트 병
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 땜납 냄비
- PARKER 90도 회전 남성 팔꿈치
- JB INDUSTRIES 스웨이지 경찰 티 액세스
- STREN-FLEX 리버스 아이 슬링 6 형
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 록다운 퀵 체인지 키트
- VAUGHAN 소프트 페이스 해머 팁
- KINEDYNE 번지 코드 및 번지 스트랩
- SIGNODE 표준 강철 달아서