PORTER CABLE C2002 공기 압축기, 0.8HP, 120V, 150psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 전기 오일 프리 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 1,000 시간. |
실린더 재질 | 도금 된 강철 |
dBA @ 3 피트 | 78.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 2.60 |
완전 부하 암페어 | 10 |
HP | 0.8 |
윤활 유형 | 오일 프리 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 RPM | 12,600 |
모터 유형 | UMC |
전체 높이 | 15 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 18.375 " |
탱크 크기 | 6 갤런 |
탱크 타입 | 팬케이크 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 15.92 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 45.97 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
A. 이 공기 압축기는 12600RPM의 최대 속도로 작동합니다.
A. 이 압축기는 최대 78dBA의 소음을 발생시킵니다.
A. 이 압축기의 평균 펌프 수명은 1000시간입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.