항목 | 고급 프로그래밍 가능 가열 순환기 |
정확성 | +/- 0.01도 C |
생산 능력 | 7 리터 |
컴플라이언스 | CSA, CE |
디스플레이 | 4-3/10" 스마트터치 터치스크린 |
유량 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 |
최대 온도 | 200 학위 |
속도 | 변속 펌프 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | 주변 +10도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 디스플레이 | 유량 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD15H200-L11B | 15 리터 | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 가열 순환기 | ₩ 7,516,547 | ||
AP15H200-L11B | 15 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 가열 순환기 | ₩ 9,993,532 | ||
AD20H200-L11B | 20 리터 | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1L / 분 | 가열 순환기 | ₩ 8,340,290 | ||
AP20H200-L11B | 20 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 가열 순환기 | ₩ 10,524,780 | ||
AD28H200-L11B | 28 리터 | LCD 터치 패드 3.75 " | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 | 가열 순환기 | ₩ 8,691,637 | ||
AP28H200-L11B | 28 리터 | SmartTouch 컬러 LCD 4.3 형 | 20.1L / 분 | 가열 순환기 | ₩ 10,783,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.