항목 | 절연 커넥터 |
본체 재질 | 알류미늄 |
케이블 크기 코드 | 4 AWG |
커넥터 타입 | 양면 엔트리, Z |
헤드 스타일 | 슬롯 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 1.54 " |
맥스. 지휘자 크기 | 4 |
최소 지휘자 크기 | 14 AWG |
산 | N |
나사 재질 | 강철 |
스터드 크기 | 슬롯 |
타입 | 멀티탭 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.