항목 | 도어 스위치 |
AC 접점 등급 | 15/125에서 250A |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 1 / 2A @ 125, 1 / 4A @ 250 |
깊이 | 0.5 |
높이 | 1.5 |
HP | 1/3 @ 125/250VAC |
길이 | 1.5 " |
작동 온도 범위 | -65도 ~ 180도 F |
스위치 기능 | 순간 온 / 오프 |
터미널 | 나사 |
액추에이터 유형 | 푸시로드 플런저 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.