그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 벽 시야 흐름 표시기 |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
연결 재료 | PVC |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 140의 PSI |
전체 길이 | 7.375 " |
파이프 크기 | 1" |
씰 재질 | 바이 턴 |
시력 길이 | 3-1 / 8 " |
시력 자료 | 아크릴 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 재료 | 항목 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY050V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1 / 2 " | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 853,632 | |
GY075V-PV | PVC | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 862,557 | |
GY125V-PV | PVC | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.25 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 775,110 | |
GY150V-PV | PVC | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 870,380 | |
GY200V-PV | PVC | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 7.375 " | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 968,187 | |
GY300V-PV | PVC | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 110의 PSI | 8.375 " | 3" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,965,652 | |
GY050V-PP | 폴리 프로필렌 | 이중 벽 시야 흐름 표시기 | 50의 PSI | 4.75 " | 1 / 2 " | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 669,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.