그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 벽 시야 흐름 표시기 |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
연결 재료 | 폴리 프로필렌 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 50의 PSI |
전체 길이 | 4.75 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시력 길이 | 2-1 / 4 " |
시력 자료 | 아크릴 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 재료 | 항목 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX050V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 4.75 " | 1 / 2 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 448,315 | |
GX075V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 4.75 " | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 477,802 | |
GX100V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.25 " | 1" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 502,985 | |
GX125V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.25 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 625,292 | |
GX150V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 663,810 | |
GX200V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 7.375 " | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 797,212 | |
GX300V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 110의 PSI | 8.375 " | 3" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,365,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.