PLAST-O-MATIC GX050EP-PV 시창, 단일 실린더 벽, PVC, 1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이트 글래스, 수분 표시기 |
A.
A. 드레인 포트는 종종 오일 저장소에서 가장 낮은 위치입니다. 여기에 오일 사이트 글라스(OSG)를 장착하는 것이 좋습니다. 수질 오염은 OSG로 이동하여 시스템에서 정화되고 양질의 오일에서 분리될 수 있습니다.
A. 사이트 글래스 구성품은 간단합니다. 액체 라인이 액체로 완전히 채워졌는지 또는 거품이 포함되어 있는지를 나타냅니다. 기포가 나타나면 액체/증기 혼합물이 있는 것입니다.
모델 | 연결 재료 | 항목 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX050V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 4.75 " | 1 / 2 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 523,022 | |
GX075V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 4.75 " | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 557,725 | |
GX100V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.25 " | 1" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 587,177 | |
GX125V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.25 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 675,570 | |
GX150V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 5.875 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 717,185 | |
GX200V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 140의 PSI | 7.375 " | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 929,022 | |
GX300V-PV | PVC | 단일 벽 시야 흐름 표시기 | 110의 PSI | 8.375 " | 3" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,471,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.