그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 4-20 / 32 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
길이 | 2 23 / 32 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
장착 위치 | 모든 품종 |
전체 높이 | 1 3 / 32 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
크기 | 1 / 4 " |
폭 | 1 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKD050V-PV | 2.593 | PVC | 140도 F | 1.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 273,490 | |
CKD025V-PP | 2 23 / 32 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | 1 3 / 32 " | ₩ 288,732 | |
CKD050V-PP | 2.593 | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 1.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 311,395 | |
CKD025EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 244,109 | RFQ
|
CKD050EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 277,963 | RFQ
|
CKD025EP-PP | - | - | - | - | - | - | ₩ 302,909 | RFQ
|
CKD050EP-PP | - | - | - | - | - | - | ₩ 342,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.