그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 2.5 " |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 180도 F |
주요 응용 프로그램 | 저기압 |
범위 | 0 ~ 30 |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 0.5 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 주요 응용 프로그램 | 케이스 색상 | 케이스 재질 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 물에 젖은 재료 | 연결 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-204E | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 100 | 2 | 구리 | 구리 | 바닥 | ₩ 34,352 | ||
PRO-201L-254P | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 3000 psi | 50 | 구리 | 구리 | 바닥 | ₩ 35,647 | ||
202L-158D | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 60 | 0.5 | 구리 | 구리 | 센터백 | ₩ 35,647 | ||
301LFW-254S | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 6000 psi | 100 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 105,892 | ||
301LFW-254U | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 10,000 psi | 200 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 105,892 | ||
301LFW-254V | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 15,000 psi | 200 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 109,427 | ||
301LFW-254W | 범용 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 0 ~ 20,000 psi | 200 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 바닥 | ₩ 134,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.