플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PIC 게이지 601L-254C 압력 게이지 1/4인치 NPT 2-1/2인치 | AG9LPA 20TY09

PIC GAUGES 601L-254C 압력 게이지 1/4인치 NPT 2-1/2인치

재고 있음 있음
항목: AG9LPA 모델: 601L-254C크로스 참조: 20TY09

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 102,077 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
교정 인증서아니
케이스 색상덴탈
케이스 재질황동
연결 위치바닥
연결 크기1 / 4 "
다이얼 크기2.5 "
가득글리세린
렌즈 재질플라스틱
작동 온도 범위화씨 30도 ~ 160도
주요 응용 프로그램범용
범위0 ~ 30
센서 재료구리
최소 졸업0.5
소켓 재질구리
물에 젖은 재료구리

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.34
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)9.65
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 2-1-2 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 압력 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워진 액체 : 예

제품 변형

프로덕트모델주요 응용 프로그램케이스 색상케이스 재질범위최소 졸업소켓 재질물에 젖은 재료연결 위치가격
PIC 게이지 201L-204E 압력 게이지 액체로 채워진 0 ~ 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204E범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 100 2구리구리바닥₩ 34,352
PIC GAUGES PRO-201L-254P 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254P범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 3000 psi50구리구리바닥₩ 41,195
PIC 게이지 202L-158D 압력 게이지 액체 충전 0 ~ 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158D범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 60 0.5구리구리센터백₩ 35,647
PIC 게이지 301LFW-254S 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254S범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 6000 psi100스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 105,892
PIC 게이지 301LFW-254U 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254U범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 10,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 105,892
PIC 게이지 301LFW-254V 압력 게이지 액체 충진 | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254V범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 15,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 112,525
PIC 게이지 301LFW-254W 압력 게이지 액체 충전 | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254W범용스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 20,000 psi200스테인리스 강스테인리스 강바닥₩ 135,100

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PIC GAUGES 601L-254C 압력 게이지 1/4인치 NPT 2-1/2인치
₩ 102,077 /단위