PHILIPS BURTON SB40FL 검사등 할로겐 20w 3400k
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시험 등 |
조절할 수 있는 | 광범위한 도달 범위와 동작 범위로 유연함 |
팔 길이 | 28 " |
색상 | 백 |
색온도 | 3400K |
코드 길이 | 8.5ft. |
코드 타입 | 플러그인 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 할로겐 |
렌즈 | 초기화 |
광 출력 | 56,000 "에서 18lux |
실장 형 | 플로어 스탠드 |
전반적인 도달 | 28 " |
스위치 | 로커 |
타입 | 플로어 스탠드 |
전압 | 120 |
와트 | 20 |
선박 중량 (kg) | 15.98 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 팔 길이 | 색온도 | 코드 길이 | 광 출력 | 실장 형 | 전반적인 도달 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50FL | 45 | 31 " | 3100K | 9.83ft. | 45,000 "에서 40lux | 플로어 스탠드 | 31 " | 플로어 스탠드 | ₩ 7,369,792 | ||
GL30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 45,000 "에서 18lux | 플로어 스탠드 | 35.5 " | 플로어 스탠드 | ₩ 1,783,722 | ||
GLW30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 45,000 "에서 18lux | 플로어 스탠드 | 35.5 " | 플로어 스탠드 | ₩ 1,783,722 | ||
OP216FL | 50 | 37.5 " | 3300K | 9.83ft. | 86,000 "에서 24lux | 플로어 스탠드 | 37.5 " | 플로어 스탠드 | ₩ 5,816,282 | ||
CS316FL | 150 | 37.5 " | 4300K | 9.83ft. | 86,000 "에서 24lux | 플로어 스탠드 | 37.5 " | 플로어 스탠드 | ₩ 6,609,750 | ||
A50SC | 84 | 63 " | 3100K | 9.83ft. | 37,000 Lux @ 40 " | 단일 천장 | 63 " | 천장 | ₩ 7,135,327 | ||
A50DC | 84 | 63 " | 3100K | 9.83ft. | 37,000 Lux @ 40 " | 이중 천장 | 63 " | 천장 | ₩ 12,822,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.