그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.58 ~ 1.26 |
안정기 계수 | 1.18 |
밸러스트 제품군 | Optanium (R) IOP |
안정기 유형 | 전자 |
높이 | 1.187 " |
입력 와트 | 69 ~ 147 |
램프 유형 | T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 높은 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
F17T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F25T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 (28W) 램프 수 | 3 또는 4 |
F32T8 (30W) 램프 수 | 3 또는 4 |
F40T8 램프 수 | 3 |
램프 수 | 4 |
역률 | 0.98 이상 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
UPC | 781087133231 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 45 / 64 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | MX |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
GCN2S28L35M | - | RFQ
|
고파3P32SC35M | - | RFQ
|
고파4P32SC35M | - | RFQ
|
ICF1H120M4LD35M | - | RFQ
|
ICF2S13M1BS35M | - | RFQ
|
ICF2S18M1BS35M | - | RFQ
|
ICF2S42M2BS35M | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.