그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.88 ~ 0.37 |
안정기 계수 | 0.88 |
밸러스트 제품군 | 센티 엄 (TM) |
높이 | 1.187 " |
입력 와트 | 103 |
램프 유형 | CFL 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 0도 F |
램프 수 | 3 |
역률 | 0.98 이상 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 11 / 16 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 입력 와트 | 램프 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICN-2TTP40-SC | 0.62 ~ 0.26 | 72 | 2 | ₩ 89,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.