그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CFL 안정기 |
밸러스트 제품군 | SmartMate (R) |
안정기 유형 | 전자 |
자료 유형 | 4 핀 |
치수 참조 | A39 |
높이 | 1 3 / 10 " |
입력 와트 | 93 |
길이 | 4 1 / 5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 0도 F |
램프 수 | 2 |
시작 유형 | 빠른 |
전압 | 120/277 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 시작 유형 | 밸러스트 제품군 | 안정기 유형 | 전압 | 폭 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-2Q26-M2-LD-K | 프로그래밍 | 마크 10 (R) | 전자 디밍 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 16 | 5" | ₩ 212,677 | ||
REZ-1T42-M2-LD-K | 프로그래밍 | 마크 10 (R) | 전자 디밍 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 8 | 5" | ₩ 199,745 | ||
ICF-2S13-H1-LD-K | 빠른 | SmartMate (R) | 전자 | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 29 | 4 1 / 5 " | ₩ 72,992 | ||
ICF-2S18-H1-LD-K | 빠른 | SmartMate (R) | 전자 | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 18 | 4 1 / 5 " | ₩ 70,770 | ||
ICF-2S26-H1-LD-K | 빠른 | SmartMate (R) | 전자 | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 54 | 4 1 / 5 " | ₩ 74,497 | ||
ASB062024BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
GEL2P32RHTP35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.