그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코니아 알루미나 |
백업 재료 | 유리 섬유 |
백업 무게 | 소모품 |
디스크 직경 | 5" |
디스크 타입 | 요골의 |
학년 | 프리미엄 |
모래 | 40 |
최대 RPM | 13,300 |
장착 크기 | 7 / 8 " |
전체 디스크 유형 | 스페셜티 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 백업 재료 | 장착 구멍 크기 | 장착 크기 | 백업 무게 | 디스크 직경 | 디스크 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67192 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 7 / 8 " | 소모품 | 4.5 " | 요골의 | ₩ 39,095 | ||
67339 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 7 / 8 " | 소모품 | 4.5 " | 요골의 | ₩ 38,990 | ||
67343 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 7 / 8 " | 소모품 | 5" | 요골의 | ₩ 47,180 | ||
67212 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 5 / 8-11 | 소모품 | 4.5 " | 요골의 | ₩ 43,207 | ||
67359 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 5 / 8-11 | 소모품 | 4.5 " | 요골의 | ₩ 48,072 | ||
67216 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 5 / 8-11 | 소모품 | 5" | 요골의 | ₩ 49,017 | ||
67363 | 13,300 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | - | 5 / 8-11 | 소모품 | 5" | 요골의 | ₩ 50,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.