KERN AND SOHN 347 시리즈 빔 바
필터
OIML 클래스: M1
스타일 | 모델 | 실린더 치수 | 명목 가치 | 공차(OIML) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 347-445-100 | 14 X 118 mm | - | 2mg | ₩ 101,029 | |
B | 347-075-100 | 26 X 238 mm | 100g | 5mg | ₩ 138,915 | |
C | 347-095-100 | 40 X 645 mm | 500g | 25mg | ₩ 229,119 | |
D | 347-115-100 | 60 X 1030 mm | 1Kg | 50mg | ₩ 288,654 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 게이지 키트
- 긴 코 및 바늘 코 펜치
- 플럭스 제거제
- 마당 소화전
- 조명 조광기 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 비상 사태 대비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 해양 및 RV 펌프
- 로터리 펌프
- WATTS 수압 감소 밸브, 무연 구리 실리콘 합금, 25 ~ 75 psi
- CHICAGO PNEUMATIC CP3000 시리즈, 인라인 다이 그라인더
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 정전기 방지 PTFE
- MERSEN FERRAZ 15.5kV 볼트온 마운트 모터
- LEESON 저전압 IEC DC 미터법 모터, TEFC/TENV
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 그루브 커플링 어댑터, 그루브 x 소켓
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 교체 부품
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 일체형 분할 황동 리지드 샤프트 커플링
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 부싱
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, Q2형