콤비디스
거친 가공, 표면 텍스처링 및 전면 경면 연마가 가능합니다. 압축 공기/앵글 핸드피스/전기 앵글 그라인더가 있는 유연한 샤프트 드라이브에서 아버 또는 연마 디스크 홀더와 함께 사용됩니다. 사용자 편의를 위해 빠른 도구 교체가 가능하고 미끄러짐, 고착 또는 풀림으로 인한 작동 중단을 방지합니다.
PFERD는 200년 이상의 경험을 바탕으로 화학 처리, 항공 우주, 건설, 자동차 및 철강 산업에 이상적인 표면 처리 및 재료 절삭 공구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
PFERD 도구 카탈로그는 절단 및 연삭 휠, 플랩 디스크, 줄, 산업용 전동 브러시, 연마 맨드릴, 로터리 커터, 구멍 톱, 스텝 드릴 비트 및 마무리 스톤으로 구성됩니다. PFERD 플랩 디스크 디버링, 녹 제거 및 용접 이음새 블렌딩뿐만 아니라 금속 표면의 연삭 및 마무리에 이상적입니다. 이 플랩 디스크는 산화알루미늄/지르코니아 알루미나/세라믹 연마 섬유유리 백킹이 있어 연삭 중에 디스크가 부서지지 않습니다. 입자 크기는 40/60미크론이고 최대 속도 등급은 13300rpm입니다. 디스크 직경은 4.5, 5, 6, 7인치로 제공됩니다. 브랜드의 차체 파일 평평한 / 볼록한 / 오목한 표면을 샌딩하도록 설계되었으며 매끄럽고 긁힘 없는 마무리를 제공합니다. 이러한 접힌 PFERD 파일에는 파일 홀더가 필요하지 않습니다. 이 회사는 또한 조정 가능한 파일 홀더와 함께 사용할 수 있는 두 개의 장착 구멍이 있는 평평한 차체 파일을 제공합니다.
PFERD Tools의 파트 번호은 동등한 Norton Abrasives 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 PFERD 도구 연마 제품을 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
PFERD Tools 플랩 디스크는 2~7인치 범위의 디스크 직경과 8600~19100rpm의 작동 속도로 제공됩니다. 크기가 작고 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
거친 연삭과 경질 휠 및 섬유 디스크로 각각 마무리하는 2단계 공정. 높은 제거율이 가능하고 조용한 작동으로 사용자에게 편안함을 제공합니다. 연삭하는 동안 제어하기 쉽고...더 읽기
거친 가공, 표면 텍스처링 및 전면 경면 연마가 가능합니다. 압축 공기/앵글 핸드피스/전기 앵글 그라인더가 있는 유연한 샤프트 드라이브에서 아버 또는 연마 디스크 홀더와 함께 사용됩니다. 사용자 편의를 위해 빠른 도구 교체가 가능하고 미끄러짐, 고착 또는 풀림으로 인한 작동 중단을 방지합니다.
플랩 디스크는 마무리, 연삭, 용접, 기계 가공, 산업 유지 보수, 농업 및 식품 생산 응용 분야에서 금속을 형성하고 일치시킵니다. 그들은 완성 된 모양을 위해 특정 금속을 형성하기 위해 조밀하게 층을 이룬 연마 천 플랩을 가지고 있습니다.
플랩 디스크와 연마 입자의 입자 크기는 36에서 120 사이입니다. 값이 낮을수록 입자가 크고 거친 입자를 나타내며 값이 높을수록 입자가 작고 미세한 입자를 나타냅니다.