PEWAG 5G50DOS/10 체인 슬링 G50 Dos Stnless 스틸 길이 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 |
체인 크기 | 3 / 16 " |
색상 | 은 |
60도에서 두 배 용량 | 1900의 파운드 |
마감재 | 그린 |
학년 | 50 |
길이 | 10ft. |
자재 | 스테인리스 강 |
체인 수 | 2 |
전반적인 도달 | 10 피트 |
단일 용량 | 2400의 파운드 |
슬링 유형 | DOS |
작업 부하 제한 | 1900의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7315823000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 체인 크기 | 길이 | 체인 수 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G50SOS / 5 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 | 9 / 32 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | 조난 신호 | 2200 파운드 | ₩ 1,375,535 | ||
7G50SSS / 5 | 슬링 후크 각 끝 | 9 / 32 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | SSS | 2200 파운드 | ₩ 1,632,645 | ||
7G50DOS / 5 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 9 / 32 " | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOS | 3800의 파운드 | ₩ 2,776,672 | ||
10G50SOS / 5 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 | 3 / 8 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | 조난 신호 | 4400의 파운드 | ₩ 2,232,895 | ||
10G50SSS / 5 | 슬링 후크 각 끝 | 3 / 8 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | SSS | 4400의 파운드 | ₩ 2,444,032 | ||
10G50DOS / 5 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 3 / 8 " | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOS | 7500의 파운드 | ₩ 4,126,150 | ||
13G50SOS / 5 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 | 1 / 2 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | 조난 신호 | 7100의 파운드 | ₩ 3,103,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.