HUMBOLDT 와이어 지원 링
스타일 | 모델 | 지름 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-18325 | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | H-18335 | 2.625 " | 2-5 / 8 " | 7 1 / 16 " | 3-1 / 8 " | ₩ 16,625 | |
B | H-18345 | 3.625 " | 3-5 / 8 " | 7.5 " | 4-1 / 8 " | ₩ 24,045 | |
B | H-18355 | 4.625 " | 4-5 / 8 " | 8.25 " | 5-1 / 8 " | ₩ 20,020 |
와이어 지원 링
Humboldt H 시리즈 와이어 지지 링은 외경이 최대 3/4인치인 표준 크기의 막대를 고정하도록 설계되었습니다. 이 가공된 밝은 기본 와이어 서클은 로드 생크에 부착되어 뛰어난 그립력을 제공하며 알루미늄 머핑이 있어 열전도율이 향상됩니다. 2.625, 3.625 및 4.625인치 직경으로 제공되는 광범위한 와이어 지지 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 목적 테이프 키트
- 솔레노이드 코일 커넥터
- 마그네틱 드릴 프레스
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 파워 드릴
- 달아서 달아서 장비
- 카펫 도구 키트
- 차량 청소/외관
- 용접 화학
- MILLER ELECTRIC 랩 어라운드 프레임 용접 안전 안경
- APPROVED VENDOR 90도 스트리트 엘보 허브 x 스피 곳
- PECO CONTROL SYSTEMS 점유 센서
- MACROMATIC TD-8 시리즈, 48VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- ZURN 백색 세척 소변기, 벽
- COOPER B-LINE B394 시리즈 파이프 스트랩
- MACROMATIC GB 시리즈 범용 계전기
- 3M 섬유 디스크
- HUMBOLDT 디지털 표시기
- ALLEGRO SAFETY XNUMX개의 실린더 항공 캐스케이드 키트