그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증명 반지 |
처짐 | 5.00% |
공칭 사이즈 | 8" |
파이프 유형 | SDR 35 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|
938-9600-065 | 6" | ₩ 337,272 | |
938-9600-0875 | 8" | ₩ 345,927 | |
938-9600-105 | 10 " | ₩ 371,890 | |
938-9600-1075 | 10 " | ₩ 371,890 | |
938-9600-125 | 12 " | ₩ 408,672 | |
938-9600-1275 | 12 " | ₩ 408,672 | |
938-9600-155 | 15 " | ₩ 438,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.