그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우울한 센터 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 7 / 8 " |
학년 | 매우 거친 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 13,300 |
두께 | 3 / 32 " |
휠 지름 | 4.5 " |
휠 타입 | 27에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20012 | 27에게 입력 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 매우 거친 | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | ₩ 8,610 | ||
20013 | 27에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 매우 거친 | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | ₩ 8,750 | ||
20050 | 27에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 매우 거친 | 24 | 13,300 | 3 / 16 " | 4.5 " | ₩ 7,595 | ||
20078 | 27에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 매우 거친 | 24 | 10,200 | 1 / 4 " | 6" | ₩ 15,417 | ||
20903 | 27에게 입력 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 중급 | 60 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ₩ 7,875 | ||
20933 | 27에게 입력 | 세라믹 | 5 / 8 "-11 | 중급 | 80 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ₩ 13,650 | ||
21005 | 28에게 입력 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 "-11 | 매우 거친 | 24 | 8500 | 1 / 4 " | 7" | ₩ 32,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.